※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
注文コード
10302442
品番
NURT20-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
寸法d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
52
寸法a(mm)
27
寸法d(mm)
20
面取寸法r(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.3
タイプ
NURT-R
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
321
基本静定格荷重(N)
49000
基本動定格荷重(N)
38900
最大静許容荷重(N)
49000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10302442
NURT20-1R
38326601
NURT20-1R
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました