※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NURT25R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302451 NURT25R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302451

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 注文コード10302451 品番NURT25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は寸法dなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 寸法D(mm)52 寸法a(mm)31 寸法d(mm)25 面取寸法r(mm)1 面取寸法r1(mm)0.3 タイプNURT-R 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)281 基本静定格荷重(N)58100 基本動定格荷重(N)43100 最大静許容荷重(N)30000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10302451 NURT25R 38326617 NURT25R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 1個 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする