※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NURT25-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302467 NURT25-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302467

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 注文コード10302467 品番NURT25-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は寸法dなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 寸法D(mm)62 寸法a(mm)31 寸法d(mm)25 面取寸法r(mm)1 面取寸法r1(mm)0.3 タイプNURT-R 外径(Φmm)62 仕様1N≒0.102kgf 質量(g)450 内径(Φmm)25 基本静定格荷重(N)58100 基本動定格荷重(N)43100 最大静許容荷重(N)58100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10302467 NURT25-1R 38326626 NURT25-1R 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする