※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
35
注文コード
10302494
品番
NURT35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
寸法d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
72
寸法a(mm)
44
寸法d(mm)
35
面取寸法r(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
タイプ
NURT-R
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
630
基本静定格荷重(N)
88800
基本動定格荷重(N)
63900
最大静許容荷重(N)
57000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10302494
NURT35R
38326653
NURT35R
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました