※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10302503
品番
NURT35-1R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
80
寸法a(mm)
44
寸法d(mm)
35
面取寸法r(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
タイプ
NURT-R
外径(Φmm)
80
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
840
内径(Φmm)
35
基本静定格荷重(N)
88800
基本動定格荷重(N)
63900
最大静許容荷重(N)
88800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方