※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受SB(シールなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10303946
品番
SB406233
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
62
寸法K(mm)
55
寸法d(mm)
40
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
57.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
51.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
44(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)
取付関係寸法(最小da)(mm)
44
面取寸法r(mm)
0.6(最小許容寸法)
型式
SB型
外径(Φmm)
62
仕様
1N≒0.102Kgf
質量(kg)
0.375
タイプ
SB
角度α(°)
6(許容傾斜)
動負荷容量(N)
151000
静負荷容量(N)
906000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方