※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受SB(シールなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10304077
品番
SB11017093
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
170
寸法K(mm)
160
寸法d(mm)
110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
164.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
149
取付関係寸法(最大da)(mm)
130(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)
取付関係寸法(最小da)(mm)
115.5
面取寸法r(mm)
1(最小許容寸法)
型式
SB型
外径(Φmm)
170
質量(kg)
8.55
タイプ
SB
角度α(°)
5(許容傾斜)
動負荷容量(N)
1260000
静負荷容量(N)
7530000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方