※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
給油式球面滑り軸受SB(シールなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10304095
品番
SB120190105
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
190
寸法K(mm)
175
寸法d(mm)
120
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
184.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
162
取付関係寸法(最大da)(mm)
140(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)
取付関係寸法(最小da)(mm)
125.5
面取寸法r(mm)
1(最小許容寸法)
型式
SB型
外径(Φmm)
190
質量(kg)
12.4
タイプ
SB
角度α(°)
5(許容傾斜)
動負荷容量(N)
1540000
静負荷容量(N)
9270000
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方