※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB35A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304183 SB35A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304183 SB35A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304183

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304183 品番 SB35A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

寸法B(mm)30 寸法C(mm)26 寸法D(mm)55 寸法K(mm)50 寸法d(mm)35 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)46.5 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)50.5 取付関係寸法(最大da)(mm)40(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。) 取付関係寸法(最小da)(mm)39.5 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) 型式SB-A型 外径(Φmm)55 用途産業機械、建設機械など。 仕様1N≒0.102Kgf 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 質量(kg)0.300 タイプSB-A 角度α(°)5(許容傾斜) 動負荷容量(N)127000 静負荷容量(N)765000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10304183 SB35A 76085091 GEF 35ES 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304122
2017-03-17
用途:
レースカーの足回り。
M Y A auto craft 様

とてもいいと思う。
価格帯も、お手頃価格なので。
これからも、使って行きたいと思います。

対象商品:
10304122
2015-12-01
用途:
ショツクアブソーバー取付ボルトカラーとして使用
レーシングガレージENOMOTO 様

レーシングカー(フォーミュラ)用のショツクアブソーバーの取付ボルトカラーとして使用。だいぶ前から使用していますが、今までトラブルらしいトラブルはございません。大満足です。これからも使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする