※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB65A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304244 SB65A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304244 SB65A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304244

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304244 品番 SB65A
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

寸法B(mm)55 寸法C(mm)47 寸法D(mm)105 寸法K(mm)94 寸法d(mm)65 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)87 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100.5 取付関係寸法(最大da)(mm)76(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。) 取付関係寸法(最小da)(mm)69.5 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) 型式SB-A型 外径(Φmm)105 用途産業機械、建設機械など。 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 質量(kg)2.05 タイプSB-A 角度α(°)5(許容傾斜) 動負荷容量(N)433000 静負荷容量(N)2600000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304122
2017-03-17
用途:
レースカーの足回り。
M Y A auto craft 様

とてもいいと思う。
価格帯も、お手頃価格なので。
これからも、使って行きたいと思います。

対象商品:
10304122
2015-12-01
用途:
ショツクアブソーバー取付ボルトカラーとして使用
レーシングガレージENOMOTO 様

レーシングカー(フォーミュラ)用のショツクアブソーバーの取付ボルトカラーとして使用。だいぶ前から使用していますが、今までトラブルらしいトラブルはございません。大満足です。これからも使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする