※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE30EC 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304411 GE30EC 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304411 GE30EC 無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304411

無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304411 品番 GE30EC
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。
圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。

寸法B(mm)22 寸法C(mm)18 寸法D(mm)47 寸法K(mm)40.7 寸法d(mm)30 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41.5 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42.5 取付関係寸法(最小da)(mm)34 取付関係寸法(最大da)(mm)34(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。) 面取寸法r1(mm)0.6(最小許容寸法) 面取寸法r2(mm)0.6(最小許容寸法) 型式GE-EC型 外径(Φmm)47 用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 仕様1N≒0.102Kgf 質量(kg)0.160 タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき 角度α(°)6 シールの有無シールなし 動負荷容量(N)71800 静負荷容量(N)180000 角度α1(°)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304402
2021-07-28
用途:
自動車整備
オペラ・パフォーマンス 様

自動車のサスペンション軸受に使いました。
ベアリング等を扱ってる部品屋さんで購入すると在庫が無かったり、配送して貰えないので、モノタロウで購入しました。
他の物と一緒に購入すれば送料が掛からないので、他の物と一緒に注文しました。

対象商品:
10304375
2018-03-30
用途:
バイク整備
建設業・工事業

丁度、規格のものがあったのでこちらの商品を購入しました。
製品としては満足行くものでしたので良かったです。

他のメーカーのものは、欲しいサイズが取り扱い終了になっておりました。
もし可能なら選択肢の面でも取り扱いを再開していたはだけたら嬉しいです。

対象商品:
10304375
2015-02-12
用途:
リアショックの上下取り付け部 通常ゴムブッシュですがレーサーのためボールジョイントです。
工房スローハンド 様

価格もリーズナブルで良いですが精度も良く、したがって動きもスムーズでガタはゼロ!気持ち良くライディングできます。無給油で使用できるとなっていますが高級なグリースを塗布して使用しています。最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする