無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304436 品番 GE35EC-2RS
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法B(mm)25 寸法C(mm)20 寸法D(mm)55 寸法K(mm)47 寸法d(mm)35 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)49.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)48 取付関係寸法(最大da)(mm)39.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。) 取付関係寸法(最小da)(mm)39.5 面取寸法r1(mm)0.6(最小許容寸法) 面取寸法r2(mm)1(最小許容寸法) 型式GE-EC型 外径(Φmm)55 仕様1N≒0.102Kgf 質量(kg)0.258 タイプGE-EC-2RC 角度α(°)- シールの有無シール付 動負荷容量(N)92200 静負荷容量(N)230000 角度α1(°)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304427
2015-08-17
用途:
レースカーのサスペンション重要部分に使用しました
横尾製作所 様 (製造業)

バッチリです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする