※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の 球面滑り軸受
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10304463
品番
GE50EC-2RS
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
75
寸法K(mm)
66
寸法d(mm)
50
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
69.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
66
取付関係寸法(最大da)(mm)
54.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)
取付関係寸法(最小da)(mm)
54.5
面取寸法r1(mm)
0.6(最小許容寸法)
面取寸法r2(mm)
1(最小許容寸法)
型式
GE-EC型
外径(Φmm)
75
仕様
1N≒0.102Kgf
質量(kg)
0.560
タイプ
GE-EC-2RC
角度α(°)
-
シールの有無
シール付
動負荷容量(N)
181000
静負荷容量(N)
453000
角度α1(°)
4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方