※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE30ES 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304594 GE30ES 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304594 GE30ES 給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) 10304594

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304594 品番 GE30ES
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。

寸法B(mm)22 寸法C(mm)18 寸法D(mm)47 寸法K(mm)40.7 寸法d(mm)30 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41.5 取付関係寸法(最大da)(mm)34(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。) 取付関係寸法(最小da)(mm)34 面取寸法r1(mm)0.6(最小許容寸法) 面取寸法r2(mm)0.6(最小許容寸法) 型式GE-ES型 外径(Φmm)47 用途産業機械、建設機械など 仕様1N≒0.102Kgf 材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜) 質量(kg)0.160 タイプシールなし 角度α(°)6 シールの有無シールなし 動負荷容量(N)71800 静負荷容量(N)431000 角度α1(°)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304612
2014-06-12
用途:
自動車足回りに使用

商品の強度・仕上げ コストからして満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする