※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE20ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304743 GE20ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304743 GE20ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304743

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10304743 品番 GE20ES-2RS
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

寸法B(mm)16 寸法C(mm)12 寸法D(mm)35 寸法K(mm)29 寸法d(mm)20 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)30.5 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32.5 取付関係寸法(最大da)(mm)24(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。) 取付関係寸法(最小da)(mm)22.5 面取寸法r1(mm)0.3(最小許容寸法) 面取寸法r2(mm)0.3(最小許容寸法) 型式GE-ES型 外径(Φmm)35 用途産業機械、建設機械など。 仕様1N≒0.102Kgf 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) 質量(kg)0.065 タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付 動負荷容量(N)34100 静負荷容量(N)205000 角度α1(°)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10304743
2015-12-11
用途:
機械連結部
サービス業

純正品と全く変わりありません。数回交換しているので安心して使用できます。価格も純正品と比較になりません。欲を出して安いほど良いので(やや満足)にしました。注文回数が少ないので余り勝手は言えませんが、出来ましたら3日位で入手できれば助かりますが、、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする