曜日別特売
GE25ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE25ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304752
GE25ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304752
GE25ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304752

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)25
外径(Φmm)42
内容量1個注文コード10304752品番GE25ES-2RS
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途
産業機械、建設機械など。
寸法B(mm)20寸法C(mm)16寸法D(mm)42寸法K(mm)35.5寸法d(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37.5取付関係寸法(最大da)(mm)29(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法は、da最大の値以下にします。)取付関係寸法(最小da)(mm)29面取寸法r1(mm)0.6(最小許容寸法)面取寸法r2(mm)0.6(最小許容寸法)型式GE-ES型外径(Φmm)42仕様1N≒0.102Kgf材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)質量(kg)0.115タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付動負荷容量(N)55700静負荷容量(N)334000角度α1(°)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304743
2015-12-11
用途: 機械連結部
サービス業

純正品と全く変わりありません。数回交換しているので安心して使用できます。価格も純正品と比較になりません。欲を出して安いほど良いので(やや満足)にしました。注文回数が少ないので余り勝手は言えませんが、出来ましたら3日位で入手できれば助かりますが、、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする