曜日別特売
GE140ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE140ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304883
GE140ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304883
GE140ES-2RS 給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) 10304883

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(mm)140
外径(Φmm)
内容量1個注文コード10304883品番GE140ES-2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途
産業機械、建設機械など。
寸法B(mm)90寸法C(mm)70寸法D(mm)210寸法K(mm)180寸法d(mm)140取付関係寸法(最小Da)(Φmm)176取付関係寸法(最大Da)(Φmm)204.5取付関係寸法(最大da)(mm)155.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)取付関係寸法(最小da)(mm)145.5面取寸法r1(mm)1(最小許容寸法)面取寸法r2(mm)1(最小許容寸法)型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)質量(kg)11.4タイプGE-ES-2RS角度α(°)7シールの有無シール付動負荷容量(N)1240000静負荷容量(N)7410000角度α1(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304743
2015-12-11
用途: 機械連結部
サービス業

純正品と全く変わりありません。数回交換しているので安心して使用できます。価格も純正品と比較になりません。欲を出して安いほど良いので(やや満足)にしました。注文回数が少ないので余り勝手は言えませんが、出来ましたら3日位で入手できれば助かりますが、、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする