※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK-1 アルミ合金製現金送付用トランク ダイトウトランク 10320038 BK-1 アルミ合金製現金送付用トランク ダイトウトランク 10320038

アルミ合金製現金送付用トランク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10320038 品番 BK-1
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番721-5843 質量(kg)約3.3 材質(本体)アルミ合金 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)115

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする