※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミ合金製現金送付用トランク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10320047
品番
BK-2
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
721-5851
質量(kg)
約3.6
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・高さ(mm)
220
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません