※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
カートリッジテープ用トランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
335
注文コード
10320074
品番
CT04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
外寸法・幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テープメディアの保管・搬送用ケースです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×265×50
用途
メディア保管・搬送
仕様
CMT×4巻収納
トラスコ品番
721-5886
材質
錠前:鉄、内装:発泡ポリエチレン
幅(mm)
335
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ合金
奥行(mm)
265
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
265
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません