※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
カートリッジテープ用トランク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10320108
品番
CT-50
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
テープメディアの保管・搬送用ケースです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
680×415×155
用途
メディア保管・搬送
仕様
CMT×50巻収納
トラスコ品番
721-5916
材質
錠前:鉄、内装:発泡ポリエチレン
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
155
材質(本体)
アルミ合金
奥行(mm)
415
外寸法・幅(mm)
680
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
415
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません