14201M 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321753 14201M 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321753 14201M 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321753 14201M 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321753

12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード10321753 品番14201M
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付

セット内容
14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)
カードボードボックス
差込角(mm)12.7 トラスコ品番395-6873 質量(g)690 寸法L(mm)(青・赤・黄)110 寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5 寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25 二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321753
2024-05-06
用途:
タイヤ交換、ホイール脱着
建設業・工事業

春と秋に3台のタイヤ交換で使用していましたがソケットが裂けました。
110Nで締めたホイールを緩める時に壊れました。
5年くらいは使ったので寿命かもしれません

2021-09-15
用途:
ホイールナット締結時
自動車・二輪車・自転車関連業

Oリングを外せば普通のスピンナハンドル、トルクレンチ等にも使えます(ソケットの穴が合う向きにセットしないとホールドできません)。デザインが素敵で購入しました。

対象商品:
10321753
2017-05-25
用途:
自動車のホイール交換
医療・福祉・介護関連業

ボルトの周りのクリアランスが小さいタイプのホイールでしたが、きちんと使えました。ピンを抜くと通常のホイールレンチやトルクレンチにも装着できます。

対象商品:
10321753
2015-05-03
用途:
タイヤの増し締め

ソケット部分の肉厚が薄いので外品のアルミホイールにも使えるうえ、耐久性も抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする