14145PM.110-21 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321787 14145PM.110-21 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321787 14145PM.110-21 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321787 14145PM.110-21 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321787 14145PM.110-21 12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10321787

12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10321787 品番 14145PM.110-21
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付

差込角(mm)12.7 トラスコ品番395-6857 イエロー 質量(g)236 寸法L(mm)110 寸法D(mm)27.5 寸法l(mm)25 二面幅(mm)21
注意
※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321787
2023-05-19
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドのコーケンが好きなので買った、性能は特に問題なし、コスパは悪いかなと思う。

対象商品:
10321787
2023-01-26
用途:
自動車のアルミホイール脱着
協業組合 北京都車検センター 様

重量が軽く、ホイールナット差し込み部の肉厚も薄いので使い勝手が良い。高耐久

対象商品:
10321762
2022-10-07
用途:
DIY
田島化学機械株式会社 様

色々使ってきてるがコーケンのこのタイプが一番使いやすい。他のメーカーだとナットとの相性が悪く喰ってしまうときがありますが、コーケンさんはその手のトラブルがほとんどないです。

対象商品:
10321787
2021-08-31
用途:
タイヤローテーション
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもコーケンを利用していますので、安心の商品です。これでほぼ全てのサイズが揃いました。

対象商品:
10321771
2021-04-28
用途:
車のタイヤ交換

以前からコーケンのソケットを使用していましたがこの度ソケットカバー付きを購入しました。作業後にカバーに擦り傷がありましたので傷防止に役立っているのだと思いました。

対象商品:
10321771
2020-04-25
用途:
お客様車両のメンテナンス時

プロテクターも付いているので、安心して使用できる工具です。

対象商品:
10321787
2016-04-11
用途:
タイヤ交換

サイズもすぐわかり便利に使用しています。カバーについては有効ではありますが消耗品なので補修用に10個単位ぐらいで販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
10321787
2011-11-13
用途:
乗用車のナットの締め付け
AI油機サービス 様

肉薄で、とても使い易いです。強度も十分そうで
KTCと同等だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする