スナップイン バルブ(一般コア)

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 全長(mm)49 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 注文コード10322602 品番TR-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は全長・部品番号など4種類から選べます 他の種類を見る

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

材質ゴム 全長(mm)49 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 用途乗用車用
注意
パッキンは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
タイヤ付け替えで
渡辺工業株式会社 様

PACIFICのエアーバルブは耐久性が有り大変満足しております。

2026-01-05
用途:
タイヤ交換
小倉自動車有限会社 様

タイヤ交換の都度必ず交換しています。
毎回この商品を購入しています

対象商品:
10322593
2024-07-29
用途:
タイヤ交換
93's abiLity 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値段リーズナブルで使い勝手が良い。
こちら一択です。おーるまいに使えます。

対象商品:
10322593
2024-04-24
用途:
タイヤの交換
有限会社山照物産 様

パシフィック製品だから安心して使用できます。パッキン付きキャップのも希望です。

対象商品:
10322593
2023-03-22
用途:
タイヤ交換の時
川崎大協車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業もしやすいです。価格もてごろで助かっています。

対象商品:
10322593
2022-08-23
用途:
タイヤ交換時
TADオオイシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

T/Lバルブ起因のクレームは1件もありません 信頼の商品でオススメです 
敢えて言うと TIPTOPにある キャップ コア 本体分解品があれば便利かも

1人が参考にしています
対象商品:
10322593
2022-09-16
用途:
自動車整備工場内での作業時
株式会社荒木石油店 様 (卸売・小売業)

低価格でエアー漏れも、一度も無く安心して使用しています。
お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
10322593
2022-07-13
用途:
タイヤ交換等
PORTER’S 様 (サービス業)

安心できるメーカーで値段も助かっております。キャップがゴム入りではないのでそこだけが、、、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする