曜日別特売
CF18UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF18UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324203
CF18UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324203
CF18UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324203
CF18UUR 標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324203

標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10324203品番CF18UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,540
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が5mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、
適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)21.6タイプCF-UUR寸法D(mm)40寸法G(mm)M18×1.5仕様1N≒0.102kgf形状標準形質量(g)250寸法H(mm)-面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法B1(mm)58.1最大締付トルク(N・m)86.2寸法C1(mm)0.8寸法B3(mm)8寸法G1(mm)19基本静定格荷重(N)25200基本動定格荷重(N)14800寸法d1(mm)18寸法g1(mm)6寸法g2(mm)3取付関係寸法 (mm)f/29(最小)最大静許容荷重(N)25200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324203CF18UUR10325524CF18BUURCF18UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325524標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
ドライバ溝部分が六角穴になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする