標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10324483 品番 CF10B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)12 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)22 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12 寸法H(mm)4 寸法d1(mm)10 寸法g1(mm)- 寸法g2(mm)- 面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法) タイプCF-B シールシールなし 外径(Φmm)22 幅(mm)12 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)45 最大締付トルク(N・m)13.8 基本静定格荷重(N)6890 基本動定格荷重(N)5430 取付関係寸法 (mm)f/16(最小) 最大静許容荷重(N)6890

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする