※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF30VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324736 CF30VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324736 CF30VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324736 CF30VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324736

標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10324736 品番CF30VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
14.グリースを封入しています。
寸法B(mm)37 寸法B1(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B3(mm)15 寸法C(mm)35 寸法C1(mm)1 寸法D(mm)80 寸法G(mm)M30×1.5 寸法G1(mm)32 寸法H(mm)17 寸法d1(mm)30 寸法g1(mm)6 寸法g2(mm)4 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) タイプCF-VB 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)1870 最大締付トルク(N・m)438 基本静定格荷重(N)14400 基本動定格荷重(N)67700 取付関係寸法 (mm)f/49(最小) 最大静許容荷重(N)85900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10324736 CF30VB 38321552 CF30VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする