※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
注文コード
10324772
品番
CF4BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
9
寸法B1(mm)
20
寸法B2(mm)
11
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
8
寸法C1(mm)
0.5
寸法D(mm)
12
寸法G(mm)
M4×0.7
寸法G1(mm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法d
1
(mm)
4
寸法g1(mm)
-
寸法g2(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
シール無
外径(Φmm)
12
幅(mm)
8
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
7.4
最大締付トルク(N・m)
0.78
基本静定格荷重(N)
1590
基本動定格荷重(N)
2070
取付関係寸法 (mm)
f/8.3(最小)
最大静許容荷重(N)
834
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10324772
CF4BR
38320642
CF4BR
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました