※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10324851
品番
CF16BR
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
19.6
寸法B1(mm)
52.1
寸法B2(mm)
32.5
寸法B3(mm)
8
寸法C(mm)
18
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(mm)
35
寸法G(mm)
M16×1.5
寸法G1(mm)
17
寸法H(mm)
6
寸法d
1
(mm)
16
寸法g1(mm)
4
寸法g2(mm)
3
面取寸法r(mm)
0.6(最小許容寸法)
タイプ
シール無
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
170
最大締付トルク(N・m)
58.5
基本静定格荷重(N)
18300
基本動定格荷重(N)
12000
取付関係寸法 (mm)
f/26(最小)
最大静許容荷重(N)
18300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方