※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10324973
品番
CF10-1VBR
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
5.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
13.2
寸法B1(mm)
36.2
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12
寸法H(mm)
4
寸法d
1
(mm)
10
寸法g1(mm)
-
寸法g2(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CF-VBR
外径(Φmm)
26
幅(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
61
最大締付トルク(N・m)
13.8
基本静定格荷重(N)
14500
基本動定格荷重(N)
9570
取付関係寸法 (mm)
f/16(最小)
最大静許容荷重(N)
8650
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方