※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF12VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324982 CF12VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324982 CF12VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10324982

標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10324982 品番 CF12VBR
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
6.グリースを封入しています。
寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)30 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d1(mm)12 寸法g1(mm)4 寸法g2(mm)3 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) タイプCF-VBR 外径(Φmm)30 幅(mm)14 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)97 最大締付トルク(N・m)21.9 基本静定格荷重(N)19700 基本動定格荷重(N)13500 取付関係寸法 (mm)f/21(最小) 最大静許容荷重(N)13200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする