※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF20-1VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325034 CF20-1VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325034 CF20-1VBR 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325034

標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10325034 品番CF20-1VBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,370
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
11.グリースを封入しています。
寸法B(mm)25.6 寸法B1(mm)66.1 寸法B2(mm)40.5 寸法B3(mm)9 寸法C(mm)24 寸法C1(mm)0.8 寸法D(mm)47 寸法G(mm)M20×1.5 寸法G1(mm)21 寸法H(mm)8 寸法d1(mm)20 寸法g1(mm)6 寸法g2(mm)4 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) タイプCF-VBR 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)390 最大締付トルク(N・m)119 基本静定格荷重(N)64500 基本動定格荷重(N)33200 取付関係寸法 (mm)f/34(最小) 最大静許容荷重(N)37500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10325034 CF20-1VBR 38321674 CF20-1VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする