CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325113
CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325113
CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325113
CF5BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325113

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)13
外径(Φmm)13
内容量1個注文コード10325113品番CF5BUU
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)10寸法B1(mm)23寸法B2(mm)13寸法B3(mm)-寸法C(mm)9寸法C1(mm)0.5寸法D(mm)13寸法G(mm)M5×0.8寸法G1(mm)7.5寸法H(mm)3寸法d1(mm)5寸法g1(mm)-寸法g2(mm)-面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)タイプCF-BUUシールシール付き外径(Φmm)13幅(mm)9仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)10.3最大締付トルク(N・m)1.6基本静定格荷重(N)2140基本動定格荷重(N)2520取付関係寸法 (mm)f/9.3(最小)最大静許容荷重(N)1260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10325147
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 10325147
2017-12-02
用途: カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする