曜日別特売
CF8BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF8BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325131
CF8BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325131
CF8BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325131
CF8BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325131

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

(2件のレビュー)
寸法D(mm)19
外径(Φmm)19
内容量1個注文コード10325131品番CF8BUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)12.2寸法B1(mm)32.2寸法B2(mm)20寸法B3(mm)-寸法C(mm)11寸法C1(mm)0.6寸法D(mm)19寸法G(mm)M8×1.25寸法G1(mm)10寸法H(mm)4寸法d1(mm)8寸法g1(mm)-寸法g2(mm)-面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)タイプCF-BUUシールシール付き外径(Φmm)19幅(mm)11仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)28.5最大締付トルク(N・m)6.5基本静定格荷重(N)4740基本動定格荷重(N)4250取付関係寸法 (mm)f/13(最小)最大静許容荷重(N)4620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10325147
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 10325147
2017-12-02
用途: カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする