標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10325165 品番 CF12BUU
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)15.2 寸法B1(mm)40.2 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)30 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)6 寸法d1(mm)12 寸法g1(mm)4 寸法g2(mm)3 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) タイプCF-BUU シールシール付き 外径(Φmm)30 幅(mm)14 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)95 最大締付トルク(N・m)21.9 基本静定格荷重(N)9790 基本動定格荷重(N)7910 取付関係寸法 (mm)f/21(最小) 最大静許容荷重(N)9790

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10325147
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品:
10325147
2017-12-02
用途:
カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする