曜日別特売
CF30BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF30BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325244
CF30BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325244
CF30BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325244
CF30BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325244

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

(2件のレビュー)
寸法D(mm)80
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード10325244品番CF30BUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)37寸法B1(mm)100寸法B2(mm)63寸法B3(mm)15寸法C(mm)35寸法C1(mm)1寸法D(mm)80寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32寸法H(mm)17寸法d1(mm)30寸法g1(mm)6寸法g2(mm)4面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)タイプCF-BUUシールシール付き外径(Φmm)80幅(mm)35仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)1870最大締付トルク(N・m)438基本静定格荷重(N)85100基本動定格荷重(N)45400取付関係寸法 (mm)f/49(最小)最大静許容荷重(N)85100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10325147
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 10325147
2017-12-02
用途: カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする