※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF30-2BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325262 CF30-2BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325262 CF30-2BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325262 CF30-2BUU 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325262

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10325262 品番 CF30-2BUU
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)37 寸法B1(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B3(mm)15 寸法C(mm)35 寸法C1(mm)1 寸法D(mm)90 寸法G(mm)M30×1.5 寸法G1(mm)32 寸法H(mm)17 寸法d1(mm)30 寸法g1(mm)6 寸法g2(mm)4 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) タイプCF-BUU シールシール付き 外径(Φmm)90 幅(mm)35 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)2220 最大締付トルク(N・m)438 基本静定格荷重(N)85100 基本動定格荷重(N)45400 取付関係寸法 (mm)f/49(最小) 最大静許容荷重(N)85100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10325147
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品:
10325147
2017-12-02
用途:
カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする