※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
注文コード
10325323
品番
CF12-1VBUU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,380
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
7.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
15.2
寸法B1(mm)
40.2
寸法B2(mm)
25
寸法B3(mm)
6
寸法C(mm)
14
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
32
寸法G(mm)
M12×1.5
寸法G1(mm)
13
寸法H(mm)
6
寸法d
1
(mm)
12
寸法g1(mm)
4
寸法g2(mm)
3
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CF-VBUU
外径(Φmm)
32
幅(mm)
14
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
107
最大締付トルク(N・m)
21.9
基本静定格荷重(N)
19700
基本動定格荷重(N)
13500
取付関係寸法 (mm)
f/21(最小)
最大静許容荷重(N)
13200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10325323
CF12-1VBUU
38321787
CF12-1VBUU
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました