※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF6VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325603 CF6VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325603 CF6VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325603 CF6VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325603

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10325603 品番CF6VBUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)12.2 寸法B1(mm)28.2 寸法B2(mm)16 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)11 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)16 寸法G(mm)M6×1.0 寸法G1(mm)8 寸法H(mm)3 寸法d1(mm)6 寸法g1(mm)- 寸法g2(mm)- 面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法) タイプCF-VBUUR 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)19 最大締付トルク(N・m)2.7 基本静定格荷重(N)8500 基本動定格荷重(N)6980 取付関係寸法 (mm)f/11(最小) 最大静許容荷重(N)1950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10325603 CF6VBUUR 38321884 CF6VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする