※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF8VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325612 CF8VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325612 CF8VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325612 CF8VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325612

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)19 注文コード10325612 品番CF8VBUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
3.グリースを封入しています。
寸法B(mm)12.2 寸法B1(mm)32.2 寸法B2(mm)20 寸法B3(mm)- 寸法C(mm)11 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)19 寸法G(mm)M8×1.25 寸法G1(mm)10 寸法H(mm)4 寸法d1(mm)8 寸法g1(mm)- 寸法g2(mm)- 面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法) タイプCF-VBUUR 外径(Φmm)19 幅(mm)11 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)29 最大締付トルク(N・m)6.5 基本静定格荷重(N)11200 基本動定格荷重(N)8170 取付関係寸法 (mm)f/13(最小) 最大静許容荷重(N)4620

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10325612 CF8VBUUR 38321893 CF8VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする