※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
注文コード
10326915
品番
CFE10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
13.2
寸法B1(mm)
36.2
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
10.5
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
22
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12.5
寸法H(mm)
4
寸法d
1
(mm)
13
寸法g1(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CFE-B
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
49.5
最大締付トルク(N・m)
13.8
基本静定格荷重(N)
6890
基本動定格荷重(N)
5430
取付関係寸法 (mm)
f/16(最小)
最大静許容荷重(N)
6890
偏心量(mm)
0.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10326915
CFE10B
38322374
CFE10B
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました