※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326951
品番
CFE16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,630
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
19.6
寸法B1(mm)
52.1
寸法B2(mm)
32.5
寸法B3(mm)
15.5
寸法C(mm)
18
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(mm)
35
寸法G(mm)
M16×1.5
寸法G1(mm)
17
寸法H(mm)
6
寸法d
1
(mm)
22
寸法g1(mm)
4
面取寸法r(mm)
0.6(最小許容寸法)
タイプ
CFE-B
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
190
最大締付トルク(N・m)
58.5
基本静定格荷重(N)
18300
基本動定格荷重(N)
12000
取付関係寸法 (mm)
f/26(最小)
最大静許容荷重(N)
18300
偏心量(mm)
0.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10326951
CFE16B
38322417
CFE16B
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました