※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE16VB 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327107 CFE16VB 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327107 CFE16VB 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327107 CFE16VB 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327107 CFE16VB 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327107

偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)35 注文コード10327107 品番CFE16VB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)19.6 寸法B1(mm)52.1 寸法B2(mm)32.5 寸法B3(mm)15.5 寸法C(mm)18 寸法C1(mm)0.8 寸法D(mm)35 寸法G(mm)M16×1.5 寸法G1(mm)17 寸法H(mm)6 寸法d1(mm)22 寸法g1(mm)4 面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法) タイプCFE-VB 外径(Φmm)35 幅(mm)18 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)193 最大締付トルク(N・m)58.5 基本静定格荷重(N)37600 基本動定格荷重(N)20700 取付関係寸法 (mm)f/26(最小) 最大静許容荷重(N)23200 偏心量(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする