曜日別特売
ST-355 ステンレスカットソー2 チップソージャパン 10327388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスカットソー2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)355
刃数(p)100
内容量1個注文コード10327388品番ST-355
参考基準価格(税別)¥39,350販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
外径(Φmm)355刃数(p)100穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2適合材ステンレストラスコ品番828-0210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする