※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE20VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327423 CFE20VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327423 CFE20VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327423 CFE20VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327423

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10327423 品番 CFE20VBR
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)25.6 寸法B1(mm)66.1 寸法B2(mm)40.5 寸法B3(mm)19.5 寸法C(mm)24 寸法C1(mm)0.8 寸法D(mm)52 寸法G(mm)M20×1.5 寸法G1(mm)21 寸法H(mm)8 寸法d1(mm)27 寸法g1(mm)6 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) タイプCFE-VBR 外径(Φmm)52 幅(mm)24 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)505 最大締付トルク(N・m)119 基本静定格荷重(N)64500 基本動定格荷重(N)33200 取付関係寸法 (mm)f/34(最小) 最大静許容荷重(N)37500 偏心量(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする