※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
19
注文コード
10327651
品番
CFE8VBUU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
12.2
寸法B1(mm)
32.2
寸法B2(mm)
20
寸法B3(mm)
9.5
寸法C(mm)
11
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
19
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法G1(mm)
10.5
寸法H(mm)
4
寸法d
1
(mm)
11
寸法g1(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CFE-VBUU
外径(Φmm)
19
幅(mm)
11
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
32.5
最大締付トルク(N・m)
6.5
基本静定格荷重(N)
11200
基本動定格荷重(N)
8170
取付関係寸法 (mm)
f/13(最小)
最大静許容荷重(N)
4620
偏心量(mm)
0.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方