※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE10-1BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327825 CFE10-1BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327825 CFE10-1BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327825 CFE10-1BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327825 CFE10-1BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327825

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10327825 品番 CFE10-1BUUR
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法B3(mm)10.5 寸法C(mm)12 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12.5 寸法H(mm)4 寸法d1(mm)13 寸法g1(mm)- 面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法) タイプシール付 外径(Φmm)26 幅(mm)12 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)65 最大締付トルク(N・m)13.8 基本静定格荷重(N)6890 基本動定格荷重(N)5430 取付関係寸法 (mm)f/16(最小) 最大静許容荷重(N)6890 偏心量(mm)0.4
注意
※スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
※シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする