※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
一般木工タテ挽用 チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
255
235
255
510
560
610
刃厚(mm)
2
2
3.2
3.4
刃数(p)
50
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327887
品番
MK255-50 (255MMX50P)
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
刃数(p)
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
適合材
木工
トラスコ品番
852-3851
RoHS指令(10物質対応)
対応