※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE30-2BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327931 CFE30-2BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327931 CFE30-2BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327931 CFE30-2BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327931 CFE30-2BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327931

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10327931 品番 CFE30-2BUUR
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)37 寸法B1(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B3(mm)32.5 寸法C(mm)35 寸法C1(mm)1 寸法D(mm)90 寸法G(mm)M30×1.5 寸法G1(mm)30.5 寸法H(mm)17 寸法d1(mm)41 寸法g1(mm)6 面取寸法r(mm)1(最小許容寸法) タイプシール付 外径(Φmm)90 幅(mm)35 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)2380 最大締付トルク(N・m)438 基本静定格荷重(N)85100 基本動定格荷重(N)45400 取付関係寸法 (mm)f/49(最小) 最大静許容荷重(N)85100 偏心量(mm)1.5
注意
※スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
※シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする