※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE10-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327974 CFE10-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327974 CFE10-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327974 CFE10-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327974 CFE10-1VBUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327974

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10327974 品番CFE10-1VBUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,790
この商品は外径など15種類から選べます 他の種類を見る
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)13.2 寸法B1(mm)36.2 寸法B2(mm)23 寸法B3(mm)10.5 寸法C(mm)12 寸法C1(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法G(mm)M10×1.25 寸法G1(mm)12.5 寸法H(mm)4 寸法d1(mm)13 寸法g1(mm)- 面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法) タイプCFE-VBUUR 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 質量(g)66 最大締付トルク(N・m)13.8 基本静定格荷重(N)14500 基本動定格荷重(N)9570 取付関係寸法 (mm)f/16(最小) 最大静許容荷重(N)8650 偏心量(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10327974 CFE10-1VBUUR 38323433 CFE10-1VBUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする